QUINCY LAB 20GC analoginen uuni 1.3 kuutiojalkaa | AF4TVR 9K002

QUINCY LAB 20GC analoginen uuni 1.3 kuutiojalkaa

Varastossa
Tuote: AF4TVR Malli: 20GCRistiviite: 9K002

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,026.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen uuni
KonvektiotyyppiPainovoima
Sisällä käytettävissä olevat mitat13 "x 13" x 13 "
MateriaaliTeräs, kestomuovi (kahva)
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Ulkomitat21 "x 15" x 15 "
Tehon kulutus800W
Tehontarve6.3A
Temp. tarkkuus+/- 6 astetta F
Temp. alueAmb. +25 astetta F - 232 astetta C.
TermostaattiHydraulinen
tilavuus1.3 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8514100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkomitatTehon kulutusTehontarvetilavuusHinta
QUINCY LAB 10GC analoginen uuni 0.7 kuutiojalkaa | AF3QZL 8CCJ1 10GC17 "x 14" x 12 "600W5.22A0.7 cu. ft.€858.53
QUINCY LAB 40GC analoginen uuni 3 kuutiojalkaa | AF3UCM 8CYM0 40GC30 "x 20" x 16 "1600W12.5A3.0 cu. ft.€1,527.53
QUINCY LAB 10AF analoginen uuni 800w | AF3YMV 8FHL1 10AF20.5 "x 14" x 12 "800W6.6A0.6 cu. ft.€1,175.79
QUINCY LAB 30AF pakotettu uuni 1600w | AF4BGF 8NL51 30AF28.5 "x 20" x 14 "1600W12.5A1.8 cu. ft.€1,520.33
QUINCY LAB 30GC UUNI Analoginen uuni 2.0 - kuutiojalat | AF4NWQ 9DWT6 30GC UUNI25 "x 20" x 14 "1200W10.43A2.0 cu. ft.€1,193.19
QUINCY LAB 40AF analoginen uuni 1600w | AF4PHM 9E590 40AF33.5 "x 20" x 16 "1600W12.5A2.9 cu. ft.€1,874.50
QUINCY LAB 20AF analoginen uuni 1000w | AF4UGL 9KC57 20AF24.5 "x 15" x 15 "1000W8.8A1.1 cu. ft.€1,352.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUINCY LAB 20GC analoginen uuni 1.3 kuutiojalkaa
€1,026.35 / yksikkö