QUINCY LAB 10GC analoginen uuni 0.7 kuutiojalkaa | AF3QZL 8CCJ1

QUINCY LAB 10GC analoginen uuni 0.7 kuutiojalkaa

Varastossa
Tuote: AF3QZL Malli: 10GCRistiviite: 8CCJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€906.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen uuni
KonvektiotyyppiPainovoima
Sisällä käytettävissä olevat mitat10 "x 12" x 10 "
MateriaaliTeräs, kestomuovi (kahva)
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Ulkomitat17 "x 14" x 12 "
Tehon kulutus600W
Tehontarve5.22A
Temp. tarkkuus+/- 6 astetta F
Temp. alueAmb. +25 astetta F - 232 astetta C.
TermostaattiBi-metalli
tilavuus0.7 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.035
Laivan korkeus (cm)59.44
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8514100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkomitatTehon kulutusTehontarvetilavuusHinta
QUINCY LAB 40GC analoginen uuni 3 kuutiojalkaa | AF3UCM 8CYM0 40GC30 "x 20" x 16 "1600W12.5A3.0 cu. ft.€1,551.05
QUINCY LAB 10AF analoginen uuni 800w | AF3YMV 8FHL1 10AF20.5 "x 14" x 12 "800W6.6A0.6 cu. ft.€1,237.87
QUINCY LAB 30AF pakotettu uuni 1600w | AF4BGF 8NL51 30AF28.5 "x 20" x 14 "1600W12.5A1.8 cu. ft.€1,581.72
QUINCY LAB 30GC UUNI Analoginen uuni 2.0 - kuutiojalat | AF4NWQ 9DWT6 30GC UUNI25 "x 20" x 14 "1200W10.43A2.0 cu. ft.€1,254.53
QUINCY LAB 40AF analoginen uuni 1600w | AF4PHM 9E590 40AF33.5 "x 20" x 16 "1600W12.5A2.9 cu. ft.€1,918.52
QUINCY LAB 20GC analoginen uuni 1.3 kuutiojalkaa | AF4TVR 9K002 20GC21 "x 15" x 15 "800W6.3A1.3 cu. ft.€1,042.15
QUINCY LAB 20AF analoginen uuni 1000w | AF4UGL 9KC57 20AF24.5 "x 15" x 15 "1000W8.8A1.1 cu. ft.€1,423.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUINCY LAB 10GC analoginen uuni 0.7 kuutiojalkaa
€906.70 / yksikkö