Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIKAKAAPELI 850112-360-001N Pikairrotus | AB9URY 2FDX8

QUICK CABLE 850112-360-001N Pikakatkaisu

Varastossa
Tuote: AB9URY Malli: 850112-360-001NRistiviite: 2FDX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
VäriMessinki
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliKupari / messinki
Yhteyden tyyppiPultti
Connector TypeNegatiivinen
MitataKaikki
MateriaaliKupari / messinki
AlaluokkaAkun kiinnitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLiitäntämateriaaliConnector TypeMitataMateriaaliNastan kokoHinta
QUICK CABLE 5516-360-001P -liitin | AB9URB 2FDV6 5516-360-001PJohtaaJohtaaNegatiivinen-Johtaa3 / 8 "€9.38
QUICK CABLE 5518-360-001N -liitin | AB9URD 2FDV8 5518-360-001NJohtaaJohtaaNegatiivinen-Johtaa5 / 16 "€10.96
QUICK CABLE 5568-360-002 Top Post - Pack of 2 | AB9UTE 2FDY5 5568-360-002sinkkiJohtaaYlin viesti2 - 1/0Johtaa-€30.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 850112-360-001N Pikakatkaisu
€18.07 / yksikkö