Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUICK CABLE 6701T -mutteri 9/25 tuuman kupari | AF8FBP 25KD89

QUICK CABLE 6701T mutteri 9/25 tuumaa kuparia

Varastossa
Tuote: AF8FBP Malli: 6701TRistiviite: 25KD89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
KoteloTinapinnoitettu teräs
Pituus9 / 25 "
Nastan koko5 / 16 "-18
Leveys23 / 39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloPituusNastan kokoLeveysHinta
NOPEA KAAPELI 6708-360-002 Mutteri - 2 kpl pakkaus | AB9UPZ 2FDN7 6708-360-002Sinkitty teräs-3/8 - 16 "-€1.82
PIKAKAAPELI 6024 Mutteri 1-31/50 tuumaa messinkiä | AF8FBM 25KD87 6024Messinki1 31 / 50 "5/16"-18 x 9/16"1 / 2 "€6.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 6701T mutteri 9/25 tuumaa kuparia
€18.90 / yksikkö