Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOPEA KAAPELI 6708-360-002 Mutteri - 2 kpl pakkaus | AB9UPZ 2FDN7

QUICK CABLE 6708-360-002 Pähkinä - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9UPZ Malli: 6708-360-002Ristiviite: 2FDN7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
VäriTina
YhteysPultti
Yhteyden tyyppiPultti
KoteloSinkitty teräs
MateriaaliTeräs / sinkki
Nastan koko3/8 - 16 "
AlaluokkaTarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloPituusNastan kokoLeveysHinta
PIKAKAAPELI 6024 Mutteri 1-31/50 tuumaa messinkiä | AF8FBM 25KD87 6024Messinki1 31 / 50 "5/16"-18 x 9/16"1 / 2 "€6.62
QUICK CABLE 6701T -mutteri 9/25 tuuman kupari | AF8FBP 25KD89 6701TTinapinnoitettu teräs9 / 25 "5 / 16 "-1823 / 39 "€18.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 6708-360-002 Pähkinä - 2 kpl pakkaus
€1.84 / yksikkö