Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUICK CABLE 6622-360-100B Suojaaluslevy Top Post - 100 kpl | AB9VED 2FGC5

QUICK CABLE 6622-360-100B suojaava aluslevy ylätolppa - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AB9VED Malli: 6622-360-100BRistiviite: 2FGC5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslevyn suojapylväs
Liitetyyppiylin
VäriMusta
KoteloHuopa
MateriaaliHuopa
AlaluokkaTarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
QUICK CABLE 6622-360-002 Suojaaluslevy - 2 kpl pakkaus | AB9UTG 2FDY7 6622-360-002Suojaava aluslaatta€4.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 6622-360-100B suojaava aluslevy ylätolppa - 100 kpl
€50.87 / yksikkö