Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUICK CABLE 6622-360-002 Suojaaluslevy - 2 kpl pakkaus | AB9UTG 2FDY7

QUICK CABLE 6622-360-002 Suojaaluslevy – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9UTG Malli: 6622-360-002Ristiviite: 2FDY7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava aluslaatta
Liitetyyppiylin
VäriMusta
KoteloHuopa
MateriaaliHuopa
AlaluokkaTarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
QUICK CABLE 6622-360-100B Suojaaluslevy Top Post - 100 kpl | AB9VED 2FGC5 6622-360-100BAluslevyn suojapylväs€52.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 6622-360-002 Suojaaluslevy – 2 kpl pakkaus
€5.05 / yksikkö