QUAZITE PG1118HH0017 Kotelon kansi sähköinen 18 1/8 x 11 1/4 Tier 22 | AD6VHN 4AWX9

QUAZITE PG1118HH0017 Kotelon kansi sähköinen 18 1/8 x 11 1/4 taso 22

Varastossa
Tuote: AD6VHN Malli: PG1118HH0017Ristiviite: 4AWX9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€626.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaanalainen kotelon kansi
VäriHarmaa
Suojapultin tyyppi2 ruostumattomasta teräksestä valmistettua kuusiokoloruuvia 3 / 8-16 x 2 1/4 UNC
Kansilogosähköinen
Kannen vedon aukon koko (tuumaa)1/2 x 2 1/2
Syvyys1-3 / 4 "
Ulottuvuus18-1 / 8 "P x 11-1 / 4" L x 1-3 / 4 "S
Pituus18.125 "
Kuormitusluokitus22,500 paunaa
MateriaaliMonoliittinen polymeeribetoni
Paikan koko1/2" x 2-1/2"
TyyppiPG
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.0175
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi6810990080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Alueille, joilla liikennöidään vain tahattomasti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusKuormitusluokitusTyyppiLeveysHinta
QUAZITE PC0608HA0009 Sulje kansi tyhjä 9 3/8 x 7 3/8 Taso 15 | AD6VHG 4AWU7 PC0608HA00093 / 4 "9.375 "15,000 paunaaPC7.38 "€141.58
QUAZITE PC0608HA0017 Kotelon kansi Electric 9 3/8 x 7 3/8 Tier 15 | AD6VHH 4AWU9 PC0608HA00173 / 4 "9.375 "15,000 paunaaPC7.38 "€141.58
QUAZITE PG1118CA0009 Kotelon kansi tyhjä, 18-1/8" x 11-1/4", Taso 8 | AD6VHJ 4AWX1 PG1118CA00091-3 / 4 "18.125 "8000 lbPG11.25 "€358.54
QUAZITE PG1118CA0017 Kotelokansi Sähköinen 18 1/8 x 11 1/4 Taso 8 | AD6VHK 4AWX3 PG1118CA00171-3 / 4 "18.125 "8000 lbPG11.25 "€358.54
QUAZITE PG1118HA0009 Kotelon suojus tyhjä 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHL 4AWX4 PG1118HA00091-3 / 4 "18.125 "15,000 paunaaPG11.25 "€357.92
QUAZITE PG1118HA0017 Kotelon kansi sähköinen 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHM 4AWX6 PG1118HA00171-3 / 4 "18.125 "15,000 paunaaPG11.25 "€357.92
QUAZITE PC1212CA0009 Kotelon kansi tyhjä 12 13/16 x 12 13/16 Taso 8 | AD6VHP 4AWY1 PC1212CA00093 / 4 "12 13 / 16 "8000 lbPC12 13 / 16 "€263.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAZITE PG1118HH0017 Kotelon kansi sähköinen 18 1/8 x 11 1/4 taso 22
€626.14 / yksikkö