QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR6-953954CL Säiliöhyllyt 36 x 24 13 säiliötä kirkas | AE8XBD 6GAR3

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR6-953954CL roskahyllyn vaijeri 36 x 24 13 roskakoria kirkas

Varastossa
Tuote: AE8XBD Malli: WR6-953954CLRistiviite: 6GAR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,174.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön väriPoista valinta
Säiliön syvyys23.875 "
Säiliön korkeus(9) 10 "ja (4) 11"
Alustan tyyppiPinoa ja ripusta
Altaan leveys(9) 11 'ja (4) 16-/12 "
Suorittaa loppuunkromi
Kantavuus5000 lb
Materiaalipolypropeeni
Hyllyjen lukumäärä6
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus74 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.55
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSäiliön väriSäiliön syvyysKantavuusMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-201BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 72 laatikkoa, sininen | AA2EEX 10E969 1275-201BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€876.19
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-202BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 45 laatikkoa, sininen | AA2EEY 10E970 1275-202BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€854.28
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-207BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 36 laatikkoa, sininen | AA2EEZ 10E971 1275-207BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€763.44
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-209BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 27 laatikkoa, sininen | AA2EFA 10E972 1275-209BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€889.19
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL hyllyhyllyt, kiinteät, 36 x 12 tuumaa, 32 säiliötä, sininen | AA2EFB 10E973 1239-201BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€453.23
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1239-202BL Säilytyshylly, kiinteä 36 x 12 20 laatikkoa, sininen | AA2EFC 10E974 1239-202BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€465.82
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1239-207BL Säilytyshylly, kiinteä 36 x 12 16 laatikkoa, sininen | AA2EFD 10E975 1239-207BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€442.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR6-953954CL roskahyllyn vaijeri 36 x 24 13 roskakoria kirkas
€1,174.64 / yksikkö