QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB2419-9GY Pesäkosetti 11.81 gallonan harmaa 9-1 / 2 tuuman korkeus | AC6HTV 33Z348

QUANTUM STORAGE SYSTEMS TUB2419-9GY Nesting Tote 11.81 gallona harmaa 9-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC6HTV Malli: TUB2419-9GYRistiviite: 33Z348

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€57.79 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesii Tote
VäriHarmaa
Sisäkorkeus9"
Sisäpituus20 "
Sisäleveys15.25 "
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella9.5 "
Ulkopituus24.5 "
Ulkopuolinen leveys19 "
tilavuus11.81 gal.
Tilavuus11.81 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.11
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)49.28
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB2419-9BL Pesäkasetti 11.81 gallonansininen 9-1 / 2 tuuman korkeus | AC6HTU 33Z347 TUB2419-9BLsininen€57.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS TUB2419-9GY Nesting Tote 11.81 gallona harmaa 9-1/2 tuumaa korkeus
€57.79 / yksikkö