Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS275MOBBL Mobile Bin 18 tuumaa pituus 16-1/2 tuumaa leveys sininen | AC6HTT 33Z342

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS275MOBBL Mobile Bin 18 tuumaa pituus 16-1/2 tuumaa leveys sininen

Varastossa
Tuote: AC6HTT Malli: QUS275MOBBLRistiviite: 33Z342

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.79 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiililaatikko
Pyörän koko3"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Värisininen
Jakajan väriMusta
Sisäkorkeus10.25 "
Sisäpituus17.125 "
Sisäleveys14.75 "
Kantavuus300 lb
Materiaalipolypropeeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella11 "
Ulkopituus18 "
Ulkopuolinen leveys16.5 "
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro DUS270
Käytä yhdessä Grainger Divider No.8C774
tilavuus1.49 cu. ft.
Tilavuus1.49 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPyörän tyyppiVäriJakajapaikkojen määrä pitkäUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytä jakajan numeroaHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRB176MOBGY Siirrettävä lokero 41-7 / 8 tuumaa Pituus 16-1 / 2 tuumaa leveys | AA2EER 10E964 QRB176MOBGYpolypropeeni(4) KäännäHarmaa220.5 "41.875 "16.5 "-€330.05
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRB216MOBGY -laatikko 41-7 / 8 tuumaa Pituus 19-7 / 8 tuumaa leveys | AA2EEU 10E966 QRB216MOBGYpolypropeeni(4) KäännäHarmaa320.5 "41.875 "19.875 "-€351.17
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRB256MOBGY siirrettävä alusta 41-7 / 8 tuuman pituus 23-7 / 8 tuuman leveys | AA2EEW 10E968 QRB256MOBGYpolypropeeni(4) KäännäHarmaa317.5 "41.875 "23.875 "-€392.04
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH705MOBBK 15-1 / 4 tuuman mobiilisäiliö 19-7 / 8 tuuman leveys | AA3KFY 11M624 QGH705MOBBKpolyeteeni(4) Kääntyvä, (2) jarrullaMusta-15 13 / 16 "15.25 "19.875 "-€147.34
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH705MOBBL Siirrettävä roskakori 15-1 / 4 tuuman pituus 19-7 / 8 tuuman leveys | AA3KFZ 11M625 QGH705MOBBLpolyeteeni(4) Kääntyvä, (2) jarrullasininen-15 13 / 16 "15.25 "19.875 "-€147.34
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH705MOBGY Mobile Bin 15-1/4 tuumaa Pituus 19-7/8 tuumaa Leveys | AA3KGA 11M626 QGH705MOBGYpolyeteeni(4) Kääntyvä, (2) jarrullaHarmaa-15 13 / 16 "15.25 "19.875 "-€147.34
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH705MOBRD Siirrettävä roskakori 15-1 / 4 tuuman pituus 19-7 / 8 tuuman leveys | AA3KGB 11M628 QGH705MOBRDpolyeteeni(4) Kääntyvä, (2) jarrullapunainen-15 13 / 16 "15.25 "19.875 "-€147.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS275MOBBL Mobile Bin 18 tuumaa pituus 16-1/2 tuumaa leveys sininen
€156.79 / yksikkö