QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTF320-42WT -runkoyksikkö laatikoilla valkoinen AF3YCM 8EYD7

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTF320-42WT kehysyksikkö laatikoilla Valkoinen

Tuote: AF3YCM Malli: QTF320-42WTRistiviite: 8EYD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäydellinen runkoyksikkö roskakorilla
VäriValkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTF320-42WT kehysyksikkö laatikoilla Valkoinen