KVANTTITALLENNUSJÄRJESTELMÄT QS-569-56IV Slider Tip Out Norsunluu | AE4NGC 5LY78

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QS-569-56IV Slider Tip Out Ivory

Varastossa
Tuote: AE4NGC Malli: QS-569-56IVRistiviite: 5LY78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,926.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaataa säiliön liukusäädin
Säiliön syvyys6.5 "
Säiliön korkeus23.625 "
Altaan leveys5.25 "
Kaapin syvyys18 "
Kaapin korkeus77 "
Kaapin leveys48 "
VäriNorsunluu
MateriaaliTeräs ja iskunkestävä polystyreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.2
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QS-569-56GY Slider Tip Out Harmaa | AE4NGD 5LY79 QS-569-56GYHarmaa€5,926.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QS-569-56IV Slider Tip Out Ivory
€5,926.48 / yksikkö