Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-1W Seinäteline Bin Rail 48 In | AF3YEQ 8EZW4

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-1W seinäkiinnityssäiliön kisko 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3YEQ Malli: QRU-1WRistiviite: 8EZW4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkisko
VäriHarmaa
Syvyys1 / 4 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus3"
Pituus48 "
Kantavuus125 lb
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-1W seinäkiinnityssäiliön kisko 48 tuumaa
€53.85 / yksikkö