Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QED801RD -laatikko 11-5 / 8 x 11-1 / 8 x 4-5 / 8in punainen | AC2KLB 2KWC2

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QED801RD laatikosto 11-5/8 x 11-1/8 x 4-5/8in punainen

Varastossa
Tuote: AC2KLB Malli: QED801RDRistiviite: 2KWC2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.26 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikko
Väripunainen
Kantavuus25 lb
MateriaaliSuuri vaikutus polystyreeni
Ulkopuolella4.625 "
Ulkopituus11.625 "
Ulkopuolinen leveys11.125 "
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro DIV801
tilavuus0.35 cu. ft.
Tilavuus0.35 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKantavuusUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytä jakajan numeroatilavuusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QED401BL Laatikkolaatikko 11-5 / 8 x 5-9 / 16 x 2-5 / 8 Tuumaa Sininen | AB2TTV 1NTR8 QED401BLsininen15 lb2.625 "11.625 "5 9 / 16 "Valmistaja Nro DIV4010.10 cu. ft.€8.19
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QED501BL Laatikkolaatikko 11-5 / 8 x 3-3 / 4 x 4-5 / 8in sininen | AB2TTW 1NTR9 QED501BLsininen15 lb4.625 "11.625 "3.75 "Valmistaja Nro DIV501 / 6040.12 cu. ft.€7.80
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QED601BL -laatikko 11-5 / 8 x 5-9 / 16 x 4-5 / 8 tuumaa sininen | AB2TTX 1NTT1 QED601BLsininen20 lb4.625 "11.625 "5 9 / 16 "Valmistaja Nro DIV61230.17 cu. ft.€9.80
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QED701BL Laatikkolaatikko 11-5 / 8 x 8-3 / 8 x 4-5 / 8in sininen | AB2TTY 1NTT2 QED701BLsininen15 lb4.625 "11.625 "8.375 "Valmistaja Nro DIV701 / 6060.26 cu. ft.€12.06
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QED801BL Laatikkolaatikko 11-5 / 8 x 11-1 / 8 x 4-5 / 8 Tuumaa Sininen | AB2TTZ 1NTT3 QED801BLsininen25 lb4.625 "11.625 "11.125 "Valmistaja Nro DIV8010.35 cu. ft.€11.26
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QED604BL-laatikosto 17-5 / 8 x 3-3 / 4 x 4-5 / 8in sininen | AB2TUA 1NTT4 QED604BLsininen25 lb4.625 "17.625 "3.75 "Valmistaja Nro DIV501 / 6040.18 cu. ft.€11.24
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QED602BL -laatikko 17-5 / 8 x 5-9 / 16 x 4-5 / 8 tuumaa sininen | AB2TUB 1NTT5 QED602BLsininen25 lb4.625 "17.625 "5 9 / 16 "Valmistaja Nro DIV61230.26 cu. ft.€10.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QED801RD laatikosto 11-5/8 x 11-1/8 x 4-5/8in punainen
€11.26 / yksikkö