Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DUS260 Säiliönjakaja 17-1 / 8l x 10w Musta - 6 kpl pakkaus | AF3QVJ 8C773

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DUS260 roskakorin jakaja 17-1/8l x 10w musta - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3QVJ Malli: DUS260Ristiviite: 8C773

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliönjakaja
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DUS270CO Säiliönjakaja 17-1 / 8l x 14-3 / 4w Musta - 6 kpl pakkaus | AF4MXU 9CP07 DUS270CO€157.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DUS260 roskakorin jakaja 17-1/8l x 10w musta - 6 kpl pakkaus
€47.34 / yksikkö