Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DUS239CO Säilytysjakaja 10l x 6-9 / 16w Musta - 6 kpl pakkaus | AF4HNE 8XCC3

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DUS239CO roskakorin jakaja 10l x 6-9/16w musta - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4HNE Malli: DUS239CORistiviite: 8XCC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliönjakaja
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS DUS239 -säiliönjakaja 10l x 6-9 / 16w Musta - 6 kpl pakkaus | AF4LNK 9AFJ3 239 DUS€26.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DUS239CO roskakorin jakaja 10l x 6-9/16w musta - 6 kpl pakkaus
€86.57 / yksikkö