Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DIV501 / 604 Jakaja Euro-laatikko 4.25 x 3.5 Musta - 4 kpl pakkaus | AA3KDH 11M563

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DIV501/604 jakaja Euro Drawer 4.25 x 3.5 musta - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3KDH Malli: DIV501/604Ristiviite: 11M563

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakaja
VäriMusta
Korkeus3.5 "
MateriaaliPolystyreeni
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DIV400-jakajan kippilokero 4.25 x 5.25 Kirkas - 4 kpl pakkaus | AA3KDF 11M561 DIV400Poista valinta5.25 "-Kristalli styreeni4.25 "€10.30
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DIV401 Divider Euro Drawer 5.5 x 2.25 Black - 4 kpl pakkaus | AA3KDG 11M562 DIV401Musta2.25 "-Polystyreeni5.5 "€11.13
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DIV604 Jakaja Euro-laatikko 3.5 x 4.25 musta - 4 kpl pakkaus | AA3KDJ 11M564 DIV604Musta4.25 "-Polystyreeni3.5 "€6.58
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DIV6123 Euro -jakaja 5.5 x 4 musta - 4 kpl: n pakkaus | AA3KDK 11M565 DIV6123Musta4"-Polystyreeni5.5 "€11.34
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DIV701 / 606 Jakaja Euro-laatikko 8.25 x 4.25 Musta - 4 kpl pakkaus | AA3KDL 11M566 DIV701 / 606Musta4.25 "-Polystyreeni8.25 "€13.56
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DIV801 jakaja Euro-laatikko 11 x 4.25 musta - 4 kpl pakkaus | AA3KDM 11M567 DIV801Musta4.25 "-Polystyreeni11 "€9.20
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DMS532 Jakaja Magnum Bin 17.25 x 6.75 Musta - 6 kpl pakkaus | AA3KDY 11M577 DMS532Musta6.75 "17.25 "Polystyreeni-€66.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DIV501/604 jakaja Euro Drawer 4.25 x 3.5 musta - 4 kpl pakkaus
€7.57 / yksikkö