Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DDC93000CL jaettava ristikkosäiliö, kirkas pölysuojus | AA2EDH 10E920

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DDC93000CL jaettava ristikkosäiliö, kirkas pölysuoja

Varastossa
Tuote: AA2EDH Malli: DDC93000CLRistiviite: 10E920

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.00 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
VäriPoista valinta
Pituus22 "
MateriaaliPolyeteenitereftalaatti
TyyppiJaettava ritiläsäiliö
KäytäMallit DG93030, DG93060, DG93080 ja DG93120
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS DDC91000CL jaettava ristikkosäiliö, kirkas pölysuojus | CG9DLQ DDC91000CL€12.33
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS DDC92000CL jaettava ristikkosäiliö, kirkas pölysuojus | CG9DLR DDC92000CL€18.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DDC93000CL jaettava ristikkosäiliö, kirkas pölysuoja
€49.00 / yksikkö