QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1875-624BL Laatikon laatikkokaappi 18 tuumaa D 36 tuumaa leveys | AB2TUJ 1NTU8

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1875-624BL Laatikostokaappi 18 tuumaa S 36 tuumaa leveys

Tuote: AB2TUJ Malli: CL1875-624BLRistiviite: 1NTU8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,145.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon säilytyskaappi
Kaapin väriMusta
Cabinet MateriaaliTeräs
Laatikon värisininen
Laatikon materiaaliMuovi
Kantavuus400 lb
Laatikoiden tai lokeroiden lukumäärä36
Hyllyjen lukumäärä13
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus75 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 125.19
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriKokonaissyvyysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL2475-603BL Laatikon laatikkokaappi 24 tuumaa D 36 tuumaa leveys | AB2TUK 1NTU9 CL2475-603BLMusta24 "€2,535.29
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1875-602RD Laatikostokaappi Punainen | AC2KLX 2KWE4 CL1875-602RDMusta18 "€2,006.24
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1875-602GY Laatikon laatikkokaappi 18 tuumaa D 36 tuumaa leveys | AC2KLY 2KWE5 CL1875-602GYHarmaa18 "€2,006.24
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1875-624YL -laatikon säilytyskaappi 18 tuumaa D 36 tuumaa leveys | AC2KMC 2KWE9 CL1875-624YLMusta18 "€2,145.23
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1875-624RD Laatikkokotelo Punainen | AC2KMD 2KWF1 CL1875-624RDMusta18 "€2,145.23
Tarjouspyyntö
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1875-624GY Laatikostokaappi 18 tuumaa D 36 tuumaa leveys | AC2KME 2KWF2 CL1875-624GYHarmaa18 "€2,145.23
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL2475-603YL -laatikon säilytyskaappi 24 tuumaa D 36 tuumaa leveys | AC2KMF 2KWF3 CL2475-603YLMusta24 "€2,535.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1875-624BL Laatikostokaappi 18 tuumaa S 36 tuumaa leveys
€2,145.23 / yksikkö