Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CD1867 Cross Divider Quick Pick 6 x 5 musta - pakkaus 10 | AA3KDC 11M558

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CD1867 Cross Divider Quick Pick 6 x 5 musta - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3KDC Malli: CD1867Ristiviite: 11M558

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajajakaja
VäriMusta
Korkeus5"
MateriaaliPolystyreeni
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CD1265 Cross Divider Quick Pick 4.75 x 3.75 Musta - 10 kpl pakkaus | AA3KCZ 11M555 CD12653.75 "4.75 "€27.86
QUANTUM STORAGE SYSTEMS CD1285 Cross Divider Quick Pick 7 x 3.75 musta - 10 kpl pakkaus | AA3KDA 11M556 CD12853.75 "7"€22.39
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CD1496 Cross Divider Quick Pick 7.25 x 5.25 musta - 10 kpl pakkaus | AA3KDB 11M557 CD14965.25 "7.25 "€31.71
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CD1887 Cross Divider Quick Pick 7 x 6 musta - pakkaus 10 | AA3KDD 11M559 CD18876"7"€29.77
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CD965 Cross Divider Quick Pick 4.75 x 3.75 Musta - 10 kpl pakkaus | AA3KDE 11M560 CD9653.75 "4.75 "€28.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CD1867 Cross Divider Quick Pick 6 x 5 musta - 10 kpl pakkaus
€29.89 / yksikkö