Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RD.T6.4B.1 Varusteiden kiinnitin 200 Lbs Musta | AA4ALC 12C151

QUAKEHOLD! RD.T6.4B.1 Varustekiinnike 200 Lbs Musta

Varastossa
Tuote: AA4ALC Malli: RD.T6.4B.1Ristiviite: 12C151

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiden kiinnitin
VäriMusta
KäytettyTyötaso ja pöytälaitteet, jotka painavat alle 200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKäytettyHinta
QUAKEHOLD! RD.T2.4B.1 Varusteiden kiinnitin 25 Lbs Musta | AA4AKY 12C147 RD.T2.4B.1MustaTyötaso ja pöytälaitteet, jotka painavat alle 25 paunaa.€19.88
QUAKEHOLD! RD.T2.4G.1 Varusteiden kiinnitin 25 Lbs Harmaa | AA4AKZ 12C148 RD.T2.4G.1HarmaaTyötaso ja pöytälaitteet, jotka painavat alle 25 paunaa.€34.86
QUAKEHOLD! RD.T4.4B.1 Varusteiden kiinnitin 50 Lbs Musta | AA4ALA 12C149 RD.T4.4B.1MustaTyötaso ja pöytälaitteet, jotka painavat alle 50 paunaa.€25.13
QUAKEHOLD! RD.T4.4G.1 Varusteiden kiinnitin 50 Lbs Harmaa | AA4ALB 12C150 RD.T4.4G.1HarmaaTyötaso ja pöytälaitteet, jotka painavat alle 50 paunaa.€25.13
QUAKEHOLD! RD.T6.4G.1 Varusteiden kiinnitin 200 Lbs Harmaa | AA4ALD 12C152 RD.T6.4G.1HarmaaTyötaso ja pöytälaitteet, jotka painavat alle 200 paunaa.€47.04
QUAKEHOLD! RD.T6.4W.1 Varusteiden kiinnitin 200 Lbs Valkoinen | AA4ALE 12C153 RD.T6.4W.1ValkoinenTyötaso ja pöytälaitteet, jotka painavat alle 200 paunaa.€47.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RD.T6.4B.1 Varustekiinnike 200 Lbs Musta
€47.04 / yksikkö