Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RA2X3-liimalevyt hopeaa 250 lb | | AH9VEU 44ZK10

QUAKEHOLD! RA2X3-liimalevyt hopea 250 lb.

Varastossa
Tuote: AH9VEU Malli: RA2X3Ristiviite: 44ZK10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimalevyt
VäriHopea
KäytettyTyötason, lattian, komponenttilevyn / varaosan mukautetun laitteen seismisessä turvakiinnitysjärjestelmässä
Painokapasiteetti250 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainokapasiteettiHinta
QUAKEHOLD! RA4X4-liimalevyt hopea 500 lb | | AH9VER 44ZK08 RA4X4500 lb€87.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RA2X3-liimalevyt hopea 250 lb.
€56.52 / yksikkö