Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK VG21159-322 Näytepullo 2 ml, halkaisija 32 mm PK1000 | AG9QJH 21RR13

QORPAK VG21159-322 näytepullo 2 ml, halkaisija 32 mm PK1000

Varastossa
Tuote: AG9QJH Malli: VG21159-322Ristiviite: 21RR13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€445.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
Rungon materiaaliTyypin I borosilikaattilasi
KehotyyppiVärillinen
Koko0.54 dram
SulkeminenEi
Korkeus1.26 "
Sisällä Dia.0.470 "
TyyliKromatografia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1752
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Labware-korkeus - metrinen: 32 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaulakokoKokoSulkeminenTyyliSulkumateriaaliVäriHalkaisijaKorkeusHinta
QORPAK GLC-05184 -näytepullo 10-puolinen 81 mm: n halkaisija Pk 144 | AF7KAC 21RR35 GLC-0518424-40010 drammaa--polypropeeniPoista valinta81mm29.25mm€462.58
QORPAK GLA-07795 Näytepullo 0.33 Dram 22mm Halkaisija Pk 144 | AF7KAK 21RN01 GLA-0779513-4250.33 drammaa---Poista valinta22mm14.65mm€140.94
QORPAK GLA-07796 Näytepullo 0.5 Dram 26mm Halkaisija Pk 144 | AF7KAN 21RN05 GLA-0779613-4250.5 drammaa---Poista valinta26mm14.65mm€143.29
QORPAK GLA-07799 Näytepullo 0.5 Dram 26mm Halkaisija Pk 144 | AF7KAP 21RN11 GLA-0779913-4250.5 drammaa---Keltainen26mm14.75mm€149.72
QORPAK GLA-07798 Näytepullo 0.33 Dram 22mm Halkaisija Pk 144 | AF7KAR 21RN15 GLA-0779813-4250.33 drammaa---Keltainen22mm14.75mm€155.03
QORPAK GLC-08764 Näytepullo 0.33 Dram 22mm Halkaisija Pk 144 | AF7KAV 21RN31 GLC-0876413-4250.33 drammaa--LämpökovettuvaPoista valinta22mm14.65mm€190.19
QORPAK GLC-08765 - näytepullo, 0.5 mm, 26 mm halkaisija Pk 144 | AF7KAX 21RN36 GLC-0876513-4250.5 drammaa--LämpökovettuvaPoista valinta26mm14.65mm€196.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK VG21159-322 näytepullo 2 ml, halkaisija 32 mm PK1000
€445.66 / yksikkö