Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK VC31247-122 Sulkeminen 11mm Ldpe Blue Pk1000 | AF7KGH 21RT01

QORPAK VC31247-122 Suljin 11mm Ldpe Sininen Pk1000

Varastossa
Tuote: AF7KGH Malli: VC31247-122Ristiviite: 21RT01

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€747.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
SulkumateriaaliLDPE
Värisininen
Ruuvin suljinkoko11mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923500000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: PTFE / silikoni Septa Liner

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QORPAK VC31261-122 Sulkeminen 11mm Ldpe Clear Pk1000 | AF7KDX 21RP97 VC31261-122Poista valinta€450.16
QORPAK VC31246-122 Sulkeminen 11mm Ldpe Blue Pk1000 | AF7KEE 21RR06 VC31246-122sininen€464.93
QORPAK VC31255-122 Sulkeminen 11mm Ldpe Green Pk1000 | AF7KEF 21RR07 VC31255-122Vihreä€534.06
QORPAK VC31266-122 Sulkeminen 11mm Ldpe Red Pk1000 | AF7KEG 21RR08 VC31266-122punainen€467.34
QORPAK VC31271-122 Sulkeminen 11mm Ldpe Yellow Pk1000 | AF7KEH 21RR09 VC31271-122Keltainen€534.06
QORPAK VC31262-122 Sulkeminen 11mm Ldpe Clear Pk1000 | AF7KGF 21RR95 VC31262-122Poista valinta€743.83
QORPAK VC31256-122 Sulkeminen 11mm Ldpe Vihreä Pk1000 | AF7KGJ 21RT02 VC31256-122Vihreä€747.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK VC31247-122 Suljin 11mm Ldpe Sininen Pk1000
€747.41 / yksikkö