Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK VC21215-122 Sulkeminen 11 mm polypropeeni vihreä Pk1000 | AF7KBR 21RP02

QORPAK VC21215-122 Suljin 11mm polypropeeni vihreä Pk1000

Varastossa
Tuote: AF7KBR Malli: VC21215-122Ristiviite: 21RP02

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriVihreä
Ruuvin suljinkoko11mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9274
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923500000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: PTFE / Red Rubber Septa Liner

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QORPAK VC21229-122 Sulkeminen 11mm polypropeenikirkas Pk1000 | AF7KBQ 21RN94 VC21229-122Poista valinta€352.23
QORPAK VC21226-122 Sulkija 11mm polypropeenipunainen Pk1000 | AF7KBT 21RP03 VC21226-122punainen€371.20
QORPAK VC21235-122 Sulkija 11mm polypropeenisininen Pk1000 | AF7KBU 21RP04 VC21235-122sininen€371.20
QORPAK VC21241-122 Sulkija 11mm polypropeenikeltainen Pk1000 | AF7KCL 21RP46 VC21241-122Keltainen€443.15
QORPAK VC21230-122 Sulkeminen 11 mm polypropeenikirkas Pk1000 | AF7KFY 21RR77 VC21230-122Poista valinta€657.93
QORPAK VC21216-122 Sulkija 11mm polypropeenivihreä Pk1000 | AF7KGA 21RR85 VC21216-122Vihreä€674.38
QORPAK VC21227-122 Sulkija 11mm polypropeenipunainen Pk1000 | AF7KGB 21RR86 VC21227-122punainen€674.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK VC21215-122 Suljin 11mm polypropeeni vihreä Pk1000
€311.22 / yksikkö