Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK PLC-06836 Pullo puhdistettu 120ml 38-400 48-pakkaus | AD4PNT 41W450

QORPAK PLC-06836 Pullo puhdistettu 120 ml 38-400 pakkaus 48

Varastossa
Tuote: AD4PNT Malli: PLC-06836Ristiviite: 41W450

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu pakkauspullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliPETE
Koko120mL
luokkaTyhjiö ja ionisoitu
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliPolypropeeni / polyeteenivaahto
Halkaisija49mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus92mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko38 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)31.42
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK PLC-06597 Pullo puhdistettu 120ml 38-400 48-pakkaus | AD4PNN 41W446 PLC-06597120mLErittäin puhdas49mm92mm38 - 400 mm€315.78
QORPAK PLC-06796 Pullo puhdistettu 120ml 38-400 48-pakkaus | AD4PNQ 41W448 PLC-06796120mLErittäin puhdas49mm92mm38 - 400 mm€351.86
QORPAK PLC-06806 Pullo puhdistettu 500ml 45-400 - 24 kpl pakkaus | AD4PNR 41W449 PLC-06806500mLErittäin puhdas78mm135mm45 - 400 mm€260.61
QORPAK PLC-06837 Pullo puhdistettu 250ml 45-400 48-pakkaus | AD4PNU 41W451 PLC-06837250mLTyhjiö ja ionisoitu64mm112mm45 - 400 mm€166.12
QORPAK PLC-06838 Pullo puhdistettu 500ml 45-400 - 24 kpl pakkaus | AD4PNV 41W452 PLC-06838500mLTyhjiö ja ionisoitu78mm135mm45 - 400 mm€105.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-06836 Pullo puhdistettu 120 ml 38-400 pakkaus 48
€88.84 / yksikkö