QORPAK PLC-06806 Pullo puhdistettu 500ml 45-400 - 24 kpl pakkaus | AD4PNR 41W449

QORPAK PLC-06806 Pullo puhdistettu 500 ml 45-400 - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4PNR Malli: PLC-06806Ristiviite: 41W449

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€260.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu pakkauspullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliPETE
Koko500mL
luokkaErittäin puhdas
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliPolypropeeni / polyeteenivaahto
Halkaisija78mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus135mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko45 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.89
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK PLC-06597 Pullo puhdistettu 120ml 38-400 48-pakkaus | AD4PNN 41W446 PLC-06597120mLErittäin puhdas49mm92mm38 - 400 mm€315.78
QORPAK PLC-06796 Pullo puhdistettu 120ml 38-400 48-pakkaus | AD4PNQ 41W448 PLC-06796120mLErittäin puhdas49mm92mm38 - 400 mm€351.86
QORPAK PLC-06836 Pullo puhdistettu 120ml 38-400 48-pakkaus | AD4PNT 41W450 PLC-06836120mLTyhjiö ja ionisoitu49mm92mm38 - 400 mm€88.84
QORPAK PLC-06837 Pullo puhdistettu 250ml 45-400 48-pakkaus | AD4PNU 41W451 PLC-06837250mLTyhjiö ja ionisoitu64mm112mm45 - 400 mm€166.12
QORPAK PLC-06838 Pullo puhdistettu 500ml 45-400 - 24 kpl pakkaus | AD4PNV 41W452 PLC-06838500mLTyhjiö ja ionisoitu78mm135mm45 - 400 mm€105.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-06806 Pullo puhdistettu 500 ml 45-400 - 24 kpl pakkaus
€260.61 / yksikkö