INGERSOLL-RAND 95LA1 -kaivukone 1850 BPM 47.0 CFM | AC9QZU 3JD46

INGERSOLL-RAND 95LA1 Air Digger 1850 BPM 47.0 CFM

Varastossa
Tuote: AC9QZU Malli: 95LA1Ristiviite: 3JD46

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,704.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakaivuri
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Iskut minuutissa1850
CFM @ täysi kuorma47.0
Kahvan tyyppiD-kahva
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus21.875 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiSalpa
Varren koko7/8 x 3-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.0175
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Männänreikä (1-11 / 16 ")
    • Männän isku (4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 93LA1 ilmakaivukone 2350 BPM 45.0 CFM | AC9QZT 3JD44 93LA145.018.875 "€1,836.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 95LA1 Air Digger 1850 BPM 47.0 CFM
€1,704.94 / yksikkö