QORPAK PLA-06565 Pullo 60ml 33-400 - Pakkaus 1150 | AD4PKB 41W359

QORPAK PLA-06565 Pullo 60 ml 33-400 - Pakkaus 1150

Varastossa
Tuote: AD4PKB Malli: PLA-06565Ristiviite: 41W359

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€467.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkauspullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliPETE
Koko60mL
SulkumateriaaliEi sisälly
Halkaisija38mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus71mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko33 - 400 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.31
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK PLA-06567 Pullo 120ml 38-400 450 kpl AD4PKD 41W361 PLA-06567Keltainen120mLEi sisälly49mm92mm38 - 400 mm€555.33
QORPAK PLA-06569 Pullo 250 ml 45-400-Pakkaus 270 | AD4PKE 41W363 PLA-06569Keltainen250mLEi sisälly64mm112mm45 - 400 mm€466.76
QORPAK PLA-06570 Pullo 500ml 45-400 - Pakkaus 140 | AD4PKF 41W364 PLA-06570Poista valinta500mLEi sisälly78mm135mm45 - 400 mm€401.01
QORPAK PLA-06792 Pullo 120ml 38-400 450 kpl AD4PKJ 41W368 PLA-06792Poista valinta120mLEi sisälly49mm92mm38 - 400 mm€575.23
QORPAK PLA-06883 pullo 200ml 38-400 - pakkaus 335 | AD4PKL 41W372 PLA-06883Poista valinta200mLEi sisälly59mm109mm38 - 400 mm€291.29
QORPAK PLC-06590 Pullo 60ml 33-400 48 kpl AD4PNK 41W443 PLC-06590Keltainen60mLPolypropeeni / polyeteenivaahto38mm71mm33 - 400 mm€78.02
QORPAK PLC-06592 Pullo 120ml 38-400 48 kpl AD4PNL 41W444 PLC-06592Keltainen120mLPolypropeeni / polyeteenivaahto49mm92mm38 - 400 mm€95.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLA-06565 Pullo 60 ml 33-400 - Pakkaus 1150
€467.40 / yksikkö