QORPAK PLA-03272 Kannu fluorattu 64 unssia 38-400 40 kpl pakkaus | AD4PHF 41W314

QORPAK PLA-03272 Fluorattu kannu 64 unssia 38-400 40 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4PHF Malli: PLA-03272Ristiviite: 41W314

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€322.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlourinated Jug
Koko64 oz.
VäriLuonnollinen
TyyppiKapea suu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.79
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLA-03272 Fluorattu kannu 64 unssia 38-400 40 kpl pakkaus
€322.89 / yksikkö