Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-07878 Vial 15 Dram - 72 kpl pakkaus AD4NKZ 41U666

QORPAK GLC-07878 injektiopullo, 15 pulloa - 72 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NKZ Malli: GLC-07878Ristiviite: 41U666

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€335.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko15 dram
Sulkeva vuoriPolykoni
Sulkumateriaalifenoliset
VäriPoista valinta
Halkaisija27.5mm
Korkeus140mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2013
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHinta
QORPAK GLC-07876 Vial 15 Dram - 72 kpl: n pakkaus AD4NKY 41U665 GLC-07876LämpökovettuvaPoista valinta€357.11
QORPAK GLC -07881 -injektiopullo 15 Dram - Pakkaus 72 | AD4NLA 41U667 GLC-07881LämpökovettuvaKeltainen€410.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-07878 injektiopullo, 15 pulloa - 72 kappaleen pakkaus
€335.87 / yksikkö