QORPAK GLC -07881 -injektiopullo 15 Dram - Pakkaus 72 | AD4NLA 41U667

QORPAK GLC-07881 injektiopullo, 15 pulloa - 72 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NLA Malli: GLC-07881Ristiviite: 41U667

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€410.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko15 dram
Sulkeva vuoriF217 / PTFE
SulkumateriaaliLämpökovettuva
VäriKeltainen
Halkaisija27.5mm
Korkeus140mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2238
Laivan korkeus (cm)31.12
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHinta
QORPAK GLC-07876 Vial 15 Dram - 72 kpl: n pakkaus AD4NKY 41U665 GLC-07876LämpökovettuvaPoista valinta€357.11
QORPAK GLC-07878 Vial 15 Dram - 72 kpl pakkaus AD4NKZ 41U666 GLC-07878fenolisetPoista valinta€335.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-07881 injektiopullo, 15 pulloa - 72 kappaleen pakkaus
€410.20 / yksikkö