QORPAK GLC-07021 kannu puhdistettu 84 unssia 38-430 - pakkaus 6 | AD4PER 41W248

QORPAK GLC-07021 Kannu puhdistettu 84 unssia 38-430 - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4PER Malli: GLC-07021Ristiviite: 41W248

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€107.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu kannu
Koko84 oz.
Sulkemiskoko38-430mm
VäriKeltainen
TyyppiKapea suu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.17
Laivan korkeus (cm)32.69
Laivan pituus (cm)43.33
Laivan leveys (cm)29.36
HS-koodi7010900510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHinta
QORPAK GLC-01411 kannu puhdistettu 64 unssia 38-400 - pakkaus 6 | AD4NXC 41W069 GLC-0141164 oz.Poista valinta€90.50
QORPAK GLC-01432 Kannu puhdistettu 128 unssia 38-400 kpl 4 | AD4NXH 41W074 GLC-01432128 oz.Poista valinta€96.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-07021 Kannu puhdistettu 84 unssia 38-430 - 6 kpl pakkaus
€107.86 / yksikkö