Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-01411 kannu puhdistettu 64 unssia 38-400 - pakkaus 6 | AD4NXC 41W069

QORPAK GLC-01411 Kannu puhdistettu 64 unssia 38-400 - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NXC Malli: GLC-01411Ristiviite: 41W069

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu kannu
Koko64 oz.
Sulkemiskoko38-400mm
VäriPoista valinta
TyyppiKapea suu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2584
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi7010900510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHinta
QORPAK GLC-01432 Kannu puhdistettu 128 unssia 38-400 kpl 4 | AD4NXH 41W074 GLC-01432128 oz.Poista valinta€96.01
QORPAK GLC-07021 kannu puhdistettu 84 unssia 38-430 - pakkaus 6 | AD4PER 41W248 GLC-0702184 oz.Keltainen€107.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01411 Kannu puhdistettu 64 unssia 38-400 - 6 kpl pakkaus
€90.50 / yksikkö