Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-04947 -näytepullo 10 Dram 95 mm halkaisija Pk 144 | AF7KBV 21RP07

QORPAK GLC-04947 näytepullo, 10 säiliö, halkaisija 95 mm, Pk 144

Varastossa
Tuote: AF7KBV Malli: GLC-04947Ristiviite: 21RP07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko10 drammaa
Sulkeva vuoriKumi
Sulkumateriaalifenoliset
VäriPoista valinta
Halkaisija95mm
Korkeus27.75mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.89
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)21.43
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi7010900540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriKorkeusHinta
QORPAK GLC-05080 -näytepullo 10 Dram 95 mm halkaisija Pk 144 | AF7KCB 21RP17 GLC-05080polypropeeniPoista valinta27.75mm€316.21
QORPAK GLC-05180 -näytepullo 10 Dram 95 mm halkaisija Pk 144 | AF7KCD 21RP23 GLC-05180polypropeeniKeltainen27.5mm€360.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-04947 näytepullo, 10 säiliö, halkaisija 95 mm, Pk 144
€324.27 / yksikkö