QORPAK GLC-01958 Pullo Turvapinnoitettu 8 Oz Boston Round PK108 | AG9QHA 21RN93

QORPAK GLC-01958 Pullon turvapinnoitettu 8 unssia Boston Round PK108

Varastossa
Tuote: AG9QHA Malli: GLC-01958Ristiviite: 21RN93

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€428.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliTurvallisuuspinnoitettu lasi
KehotyyppiVärillinen
Koko8 oz.
SulkeminenKyllä
SulkemisväriMusta
Sulkumateriaalifenoliset
SulkemistyyppiRuuvaa kiinni
suuKapea
Ruuvin suljinkoko24 - 400 mm
ShapeBostonin kierros
TyyppiNäytteenotto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.0505
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)38.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Clining Liner -materiaali: Kumi
    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Esipuhdistettu: Ei mitään
    • Labware Clining Liner Design: tasainen
    • Labware-nimelliskapasiteetti - englanti: 8 oz.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSyvyysPerusmateriaalikorinvärisetHalkaisijaSuorittaa loppuunValmistumisalueKorkeusHinta
QORPAK GLC-01082 Bostonin pyöreä pullo 1 unssi kapea 48-pakkaus | AB4UUR 20F869 GLC-01082Pullo-LasiPoista valinta31mm-Ei määritelty79mm€124.91
QORPAK GLC-01099 Bostonin pyöreä pullo 2 unssia kapea - pakkaus 24 | AB4UUT 20F870 GLC-01099Pullo-LasiPoista valinta39mm-Ei määritelty94mm€60.77
QORPAK GLC-01123 Bostonin pyöreä pullo 4 unssia kapea - pakkaus 24 | AB4UUU 20F871 GLC-01123Pullo-LasiPoista valinta48mm-Ei määritelty112mm€81.01
QORPAK GLC-01151 Bostonin pyöreä pullo 8 unssia kapea - pakkaus 24 | AB4UUV 20F872 GLC-01151Pullo-LasiPoista valinta60mm-Ei määritelty137mm€97.02
QORPAK GLC -01185 Bostonin pyöreä pullo 16 unssia kapea - pakkaus 12 | AB4UUW 20F873 GLC-01185Pullo-LasiPoista valinta75mm-Ei määritelty168mm€64.40
QORPAK GLC-01926 Bostonin pyöreä pullo 4 unssia kapea - pakkaus 24 | AB4UUX 20F874 GLC-01926Pullo-LasiKeltainen48mm-Ei määritelty112mm€66.12
QORPAK GLC-01947 Bostonin pyöreä pullo 8 unssia kapea - pakkaus 24 | AB4UUY 20F875 GLC-01947Pullo-LasiKeltainen60mm-Ei määritelty138mm€103.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01958 Pullon turvapinnoitettu 8 unssia Boston Round PK108
€428.66 / yksikkö