QORPAK GLC-01817 Pullo puhdistettu 16 unssia 63-400 - 24 kpl pakkaus | AD4PAP 41W150

QORPAK GLC-01817 Pullo puhdistettu 16 unssia 63-400 - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4PAP Malli: GLC-01817Ristiviite: 41W150

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu pullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko16 oz.
luokkaTyhjiö ja ionisoitu
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliPolypropeeni / polyeteenivaahto
Halkaisija79mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus133mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko63 - 400 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.814
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)44.27
Laivan leveys (cm)33.17
HS-koodi7010900520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisaluekorinvärisetKokoKorkeussuuRuuvin suljinkokoMuotoLeveysHinta
QORPAK 239530 lasipullo 16 unssia keltaista - pakkaus 12 | AC8AWE 39H530 239530Ei määriteltyKeltainen16 oz.119mmKapea28 - 400 mmBostonin kierros-€166.01
QORPAK 239531 lasipullo 16 unssin kirkas - pakkaus 12 | AC8AWF 39H531 239531Ei määriteltyPoista valinta16 oz.146mmKapea28 - 400 mmBostonin kierros-€160.10
QORPAK 239534 Lasipullo 16 unssia kirkas - pakkaus 12 | AC8AWJ 39H534 239534Ei määriteltyPoista valinta16 oz.89mmLeveä63 - 400 mmPyöreä-€196.98
QORPAK 239541 Lasipullo 32 unssia kirkas - pakkaus 12 | AC8AWR 39H541 239541Ei määriteltyPoista valinta32 oz.86mmKapea33 - 400 mmBostonin kierros-€218.74
QORPAK 239552 Lasipullo 4 unssia kirkas - 24 kpl pakkaus | AC8AXD 39H552 239552Ei määriteltyPoista valinta4 oz.133mmKapea24 - 400 mmBostonin kierros-€174.06
QORPAK 239562 lasipullo 8 unssia keltaista - pakkaus 24 | AC8AXP 39H562 239562Ei määriteltyKeltainen8 oz.68mmKapea24 - 400 mmBostonin kierros-€197.43
QORPAK 239565 Lasipullo 8 unssia kirkas - 24 kpl pakkaus | AC8AXT 39H565 239565Ei määriteltyPoista valinta8 oz.94mmKapea24 - 400 mmBostonin kierros-€140.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01817 Pullo puhdistettu 16 unssia 63-400 - 24 kpl pakkaus
€130.49 / yksikkö