QORPAK GLC-01747 Pullo 4 unssia - Pakkaus 24 | AD4MUQ 41U219

QORPAK GLC-01747 pullo 4 unssia - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4MUQ Malli: GLC-01747Ristiviite: 41U219

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€79.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko4 oz.
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliMetalli / sellu / alumiinifolio
Halkaisija51mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus115mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko48 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)18.76
Laivan pituus (cm)9.36
Laivan leveys (cm)31.27
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisaluekorinvärisetKokoKorkeussuuRuuvin suljinkokoShapeLeveysHinta
QORPAK GLC-01217 Pullon kapea suu 960 Ml 32 unssia - pakkaus 12 | AD2WGL 3VDV9 GLC-01217Ei määriteltyPoista valinta960 ml / 32 oz.210mmKapea33 - 400 mmBostonin kierros-€89.91
QORPAK GLC -02032 Pullo kapea suu 960 ml 32 unssia - 12 kpl: n pakkaus | AD2WGN 3VDW6 GLC-02032Ei määriteltyKeltainen960 ml / 32 oz.217mmKapea33 - 400 mmBostonin kierros-€126.26
QORPAK GLC-02135 Boston Bottle Wide Mouth 500 Ml - pakkaus 12 | AD2WGP 3VDX3 GLC-02135Ei määriteltyKeltainen500 ml / 16 oz.146mmLeveä53 - 400 mmBostonin kierros-€93.94
QORPAK GLC-02161 pullon leveä suu 950 ml 32 unssia - pakkaus 12 | AD2WGQ 3VDX6 GLC-02161Ei määriteltyKeltainen950 ml / 32 oz.178mmLeveä53 - 400 mmPyöreä-€113.74
QORPAK GLA-00806 -pullo 1 unssipakkaus 48 | AD4MPJ 41U117 GLA-00806Ei määriteltyPoista valinta1 Oz.79mmKapea20 - 400 mmBostonin kierros-€87.78
QORPAK GLA-00809 pullo 2 unssia - pakkaus 24 | AD4MPK 41U118 GLA-00809Ei määriteltyPoista valinta2 oz.94mmKapea20 - 400 mmBostonin kierros-€48.86
QORPAK GLA-00811 pullo 4 unssia - pakkaus 24 | AD4MPL 41U119 GLA-00811Ei määriteltyPoista valinta4 oz.112mmKapea22 - 400 mmBostonin kierros-€57.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01747 pullo 4 unssia - 24 kappaleen pakkaus
€79.51 / yksikkö