QORPAK GLC-01551 -putki 8 unssia Pv 58-400 - pakkaus 24 | AD4NYV 41W109

QORPAK GLC-01551 putki 8 unssia Pv 58-400 - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NYV Malli: GLC-01551Ristiviite: 41W109

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€383.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Koko8 oz.
GPI-kierteen koko / viimeistely58-400
MateriaaliPV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.63
Laivan korkeus (cm)13.17
Laivan pituus (cm)39.21
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi7010900530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
QORPAK GLC-01172 -putki 8 unssia Pv 24-400 - pakkaus 24 | AD4NVJ 41W029 GLC-01172PV€334.30
QORPAK PLC-03412 Putki 8 unssia Hdpe 24-410 - 24 kpl pakkaus | AD4PLA 41W385 PLC-03412HDPE€297.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01551 putki 8 unssia Pv 58-400 - 24 kpl pakkaus
€383.38 / yksikkö