Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-01172 -putki 8 unssia Pv 24-400 - pakkaus 24 | AD4NVJ 41W029

QORPAK GLC-01172 putki 8 unssia Pv 24-400 - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NVJ Malli: GLC-01172Ristiviite: 41W029

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Koko8 oz.
GPI-kierteen koko / viimeistely24-400
MateriaaliPV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.57
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7010900530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
QORPAK GLC-01551 -putki 8 unssia Pv 58-400 - pakkaus 24 | AD4NYV 41W109 GLC-01551PV€383.38
QORPAK PLC-03412 Putki 8 unssia Hdpe 24-410 - 24 kpl pakkaus | AD4PLA 41W385 PLC-03412HDPE€297.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01172 putki 8 unssia Pv 24-400 - 24 kpl pakkaus
€334.30 / yksikkö