QORPAK GLC-01575 pyöreä astia, korkilla 480ml - pakkaus 24 | AD2RTY 3TRJ5

QORPAK GLC-01575 pyöreä dekantterilasi korkilla 480 ml - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2RTY Malli: GLC-01575Ristiviite: 3TRJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasipullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTyyppikivi tyyppi III
Koko480 ml / 16 oz.
SulkemisväriMusta
SulkumateriaaliFenolinen sellu- / vinyylivuori
Halkaisija76mm
Suorittaa loppuun70mm / 400
Valmistumisalue480 ml / 16 oz.
Valmistumisen alaosastotml ja oz
Korkeus145mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko70 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7010900520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuuKokoSulkemisväriRuuvin suljinkokoShapeSulkumateriaaliHalkaisijaSuorittaa loppuunHinta
QORPAK GLC-01493 pyöreä astia kansi korkilla 60 ml - pakkaus 48 | AD2RTV 3TRH5 GLC-01493Kapea60 ml / 2 oz.Musta38 - 400 mmPyöreäFenolinen sellu- / vinyylivuori42mm38mm / 400€184.18
QORPAK GLC-01523 Pyöreä pyöreä dekantterilasi 120 ml - pakkaus 24 | AD2RTW 3TRH8 GLC-01523Kapea120 ml / 4 oz.Musta48 - 400 mmPyöreäFenolinen sellu- / vinyylivuori51mm48mm / 400€105.59
QORPAK GLC-01552 pyöreä astia, korkilla 240 ml - 24 kpl pakkaus | AD2RTX 3TRJ2 GLC-01552Kapea240 ml / 8 oz.Musta58 - 400 mmPyöreäFenolinen sellu- / vinyylivuori62mm58mm / 400€129.44
QORPAK GLC-01472 Pullotettu astia pyöreä 60 ml - 48 kpl pakkaus | AD2UAE 3UCV1 GLC-01472Kapea60 ml / 2 oz.Vihreä38 - 400 mmPyöreäLämpökovettuva F217 / PTFE42mm38mm / 400€223.86
QORPAK GLC-01504 Pullotettu astia pyöreä 120 ml - pakkaus 24 | AD2UAF 3UCV4 GLC-01504Kapea120 ml / 4 oz.Vihreä48 - 400 mmPyöreäLämpökovettuva F217 / PTFE51mm48mm / 400€160.60
QORPAK GLC-01532 Pullotettu astia pyöreä 240 ml - 24 kpl pakkaus | AD2UAH 3UCV7 GLC-01532Kapea240 ml / 8 oz.Vihreä58 - 400 mmPyöreäLämpökovettuva F217 / PTFE62mm58mm / 400€206.40
QORPAK GLC-01560 Valmistettu dekantterilasi, leveä suu, pyöreä 480 ml - 24 kpl pakkaus | AD2UAK 3UCW1 GLC-01560Leveä480 ml / 16 oz.Vihreä70 - 400 mmPyöreäLämpökovettuva F217 / PTFE76mm70mm / 400€287.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01575 pyöreä dekantterilasi korkilla 480 ml - 24 kpl pakkaus
€175.65 / yksikkö