QORPAK GLC-01081 Pullo 1 unssi - Pakkaus 432 | AD4NUQ 41W012

QORPAK GLC-01081 pullo 1 unssia - 432 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NUQ Malli: GLC-01081Ristiviite: 41W012

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€986.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
Koko1 Oz.
Sulkeva vuoriF217 ja PTFE
SulkumateriaaliLämpökovettuva
VäriPoista valinta
MateriaaliLasi
Kaulakoko20-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.5067
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliHinta
QORPAK GLC-01094 Pullo 1 unssi - Pakkaus 48 | AD4MUTTERI 41W014 GLC-01094fenoliset€129.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01081 pullo 1 unssia - 432 kappaleen pakkaus
€986.09 / yksikkö