Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-01056 Injektiopullo Suljettu Lasi 20ml Amber - Pakkaus 144 | AC9XPK 3LEA5

QORPAK GLC-01056 injektiopullo, suljettu lasi, 20 ml keltainen - 144 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XPK Malli: GLC-01056Ristiviite: 3LEA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€352.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInjektiopullo korkilla
Koko5 dram
Sulkeva vuoriF217 / PTFE
SulkumateriaaliLämpökovettuva
VäriKeltainen
Halkaisija27.75mm
Korkeus57mm
MateriaaliTyyppi I Amber Glass
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6675
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi7010100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
QORPAK GLC-01065 suljettu lasipullo 40 ml kullanruskea - pakkaus 144 | AC9XPL 3LEA6 GLC-0106510 dram27.5mm95mm€412.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01056 injektiopullo, suljettu lasi, 20 ml keltainen - 144 kpl pakkaus
€352.75 / yksikkö