Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLA-07794 -näytepullo 0.25 Dram 19 mm halkaisija Pk 144 | AF7KAJ 21RM98

QORPAK GLA-07794 näytepullo, 0.25 dram, halkaisija 19 mm Pk 144

Varastossa
Tuote: AF7KAJ Malli: GLA-07794Ristiviite: 21RM98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko0.25 drammaa
VäriPoista valinta
Halkaisija19mm
Korkeus14.65mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko13-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.92
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7010900540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QORPAK GLC-08763 Näytepullo 0.25 Dram 19 mm halkaisija Pk 144 | AF7KAU 21RN28 GLC-08763€172.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-07794 näytepullo, 0.25 dram, halkaisija 19 mm Pk 144
€129.64 / yksikkö