Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK CAP-00093G fenolipullon korkki 89mm kaula - 12 kpl pakkaus | AD2UEED 3UDH4

QORPAK CAP-00093G fenolipullon korkki, 89 mm kaula - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UED Malli: CAP-00093GRistiviite: 3UDH4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFenolipullon korkki
Sulkumateriaalifenoliset
VäriMusta
Halkaisija89
Suorittaa loppuun89-400
suu89mm
Ruuvin suljinkoko89 - 400 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pulp/Vinyl Liner

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHalkaisijaSuorittaa loppuunsuuRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK CAP-06477G fenolipullon korkki 24 mm: n kaula - pakkaus 12 | AD2UCT 3UDA4 YMP-06477GmelamiiniVihreä2424-40024mm24 - 400 mm€12.93
QORPAK CAP-00180G fenolipullon korkki 24 mm: n kaula - pakkaus 12 | AD2UCU 3UDA7 YMP-00180GfenolisetMusta2424-40024mm24 - 400 mm€6.98
QORPAK CAP-06478G fenolipullon korkki 28 mm: n kaula - pakkaus 12 | AD2UCW 3UDC1 YMP-06478GmelamiiniVihreä2828-40028mm28 - 400 mm€17.01
QORPAK CAP-00199G fenolipullon korkki 28 mm: n kaula - pakkaus 12 | AD2UCY 3UDC4 YMP-00199GfenolisetMusta2828-40028mm28 - 400 mm€8.64
QORPAK CAP-06479G fenolipullon korkki 33 mm: n kaula - pakkaus 12 | AD2UDA 3UDC7 YMP-06479GmelamiiniVihreä3333-40033mm33 - 400 mm€19.03
QORPAK CAP-00216G fenolipullon korkki 33 mm: n kaula - pakkaus 12 | AD2UDC 3UDD1 YMP-00216GfenolisetMusta3333-40033mm33 - 400 mm€16.18
QORPAK CAP-06480G fenolipullon korkki 45 mm: n kaula - pakkaus 12 | AD2UDG 3UDD7 YMP-06480GUreaVihreä4545-40045mm45 - 400 mm€29.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-00093G fenolipullon korkki, 89 mm kaula - 12 kpl pakkaus
€30.32 / yksikkö