QORPAK 239568 lasipullo 8 unssia kirkas - 24 kpl pakkaus | AC8AXW 39H568

QORPAK 239568 Lasipullo 8 unssia kirkas – 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8AXW Malli: 239568Ristiviite: 39H568

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€307.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu purkki
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko8 oz.
luokkaPuhdistettu puolihaihtuville aineille
SulkemisväriKeltainen
SulkumateriaaliPolypropeeni / PTFE
Halkaisija56mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus102mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko58 - 400 mm
MuotoSuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHalkaisijakorinvärisetRungon materiaaliKorkeusRuuvin suljinkokoMuotoKokoHinta
QORPAK 239532 lasipullo 16 unssia kirkas - pakkaus 12 | AC8AWG 39H532 239532Esipuhdistettu purkki91mmPoista valintaLasi146mm89 - 400 mmSuora16 oz.€210.96
QORPAK 239533 Lasipullo 16 unssia kirkas - pakkaus 12 | AC8AWH 39H533 239533Esipuhdistettu purkki91mmPoista valintaLasi68mm89 - 400 mmSuora16 oz.€208.28
QORPAK 239542 lasipullo 32 unssia kirkas - pakkaus 12 | AC8AWT 39H542 239542Esipuhdistettu purkki95mmPoista valintaLasi79mm89 - 400 mmSuora32 oz.€264.81
QORPAK 239543 Lasipullo 32 Unssia Kirkas - Pakkaus 12 | AC8AWU 39H543 239543Esipuhdistettu purkki95mmPoista valintaLasi137mm89 - 400 mmSuora32 oz.€233.17
QORPAK 239551 Lasipullo 4 unssia keltaista - 24 kpl pakkaus | AC8AXC 39H551 239551Esipuhdistettu purkki60mmKeltainenLasi210mm58 - 400 mmSuora4 oz.€225.91
QORPAK 239553 Lasipullo 4 unssia kirkas - 24 kpl pakkaus | AC8AXE 39H553 239553Esipuhdistettu purkki60mmPoista valintaLasi95mm58 - 400 mmSuora4 oz.€211.96
QORPAK 239554 Lasipullo 4 unssia kirkas - pakkaus 24 | AC8AXF 39H554 239554Esipuhdistettu purkki60mmPoista valintaLasi210mm58 - 400 mmSuora4 oz.€221.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK 239568 Lasipullo 8 unssia kirkas – 24 kappaleen pakkaus
€307.02 / yksikkö