QORPAK 239542 lasipullo 32 unssia kirkas - pakkaus 12 | AC8AWT 39H542

QORPAK 239542 Lasipullo 32 unssia kirkas – 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8AWT Malli: 239542Ristiviite: 39H542

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€264.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu purkki
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko32 oz.
luokkaPuhdistettu ja sertifioitu puolihaihtuville aineille
Sulkemisväripunainen
SulkumateriaaliPolypropeeni / PTFE
Halkaisija95mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus79mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko89 - 400 mm
ShapeSuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.345
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHalkaisijakorinvärisetRungon materiaaliKorkeusRuuvin suljinkokoShapeKokoHinta
QORPAK 239532 lasipullo 16 unssia kirkas - pakkaus 12 | AC8AWG 39H532 239532Esipuhdistettu purkki91mmPoista valintaLasi146mm89 - 400 mmSuora16 oz.€210.96
QORPAK 239533 Lasipullo 16 unssia kirkas - pakkaus 12 | AC8AWH 39H533 239533Esipuhdistettu purkki91mmPoista valintaLasi68mm89 - 400 mmSuora16 oz.€208.28
QORPAK 239543 Lasipullo 32 Unssia Kirkas - Pakkaus 12 | AC8AWU 39H543 239543Esipuhdistettu purkki95mmPoista valintaLasi137mm89 - 400 mmSuora32 oz.€233.17
QORPAK 239551 Lasipullo 4 unssia keltaista - 24 kpl pakkaus | AC8AXC 39H551 239551Esipuhdistettu purkki60mmKeltainenLasi210mm58 - 400 mmSuora4 oz.€225.91
QORPAK 239553 Lasipullo 4 unssia kirkas - 24 kpl pakkaus | AC8AXE 39H553 239553Esipuhdistettu purkki60mmPoista valintaLasi95mm58 - 400 mmSuora4 oz.€211.96
QORPAK 239554 Lasipullo 4 unssia kirkas - pakkaus 24 | AC8AXF 39H554 239554Esipuhdistettu purkki60mmPoista valintaLasi210mm58 - 400 mmSuora4 oz.€221.85
QORPAK 239555 Lasipullo 4 unssia kirkas - 24 kpl pakkaus | AC8AXG 39H555 239555Esipuhdistettu purkki-Poista valintaLasi62mm48 - 400 mmSuora4 oz.€271.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK 239542 Lasipullo 32 unssia kirkas – 12 kappaleen pakkaus
€264.81 / yksikkö