QMARK SSHO4004 Kaupallinen sähköinen seinälämmitin 240vac | AA6BNW 13R109

QMARK SSHO4004 kaupallinen sähköinen seinälämmitin 240vac

Varastossa
Tuote: AA6BNW Malli: SSHO4004Ristiviite: 13R109

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,334.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Ilman lämpötila Nouse88.2-astetta F
Vahvistimet AC7.5 - 16.7
BtuH13,650
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunPolyesterijauhemaali
Säleikön syvyys1-11 / 16 "
Säleikön korkeus19-3 / 16 "
Säleikön materiaaliMetalli
Säleikön leveys15-5 / 16 "
Lämmittimen tyyppiOhjelmoitava kosketusnäyttö
Asunnon syvyys4"
Asunnon korkeus18.25 "
Kotelon leveys14.375 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite240
Seinän aukon syvyys3-3 / 4 "
Seinän aukon korkeus18-1 / 4 "
Seinän aukon leveys14-5 / 8 "
Watts1800 ja 4000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)56.64
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACJänniteHinta
QMARK SSHO4008 Kaupallinen sähköinen seinälämmitin 208vac | AA6BNV 13R108 SSHO40088.7 - 19.2208€1,295.78
QMARK SSHO4007 Kaupallinen sähköinen seinälämmitin metalli AA6BNX 13R110 SSHO40076.5 - 14.4277€1,275.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK SSHO4004 kaupallinen sähköinen seinälämmitin 240vac
€1,334.75 / yksikkö