Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK JRDS8 pölysuoja 3-10 kW lämmittimet | AB8CUN 25D244

QMARK JRDS8 Dust Shield 3-10 Kw lämmittimet

Varastossa
Tuote: AB8CUN Malli: JRDS8Ristiviite: 25D244

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölysuoja
Syvyys1 / 2 "
Sopii KW: hen3.0 ja 10.0
Korkeus8.5 "
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSopii KW: henKorkeusHinta
QMARK JRDS14 pölysuoja 15 kW lämmittimet | AB8CUP 25D245 JRDS141/2'15.014 "€137.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK JRDS8 Dust Shield 3-10 Kw lämmittimet
€117.52 / yksikkö